Beli lem silikon tahan air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dextone White Glue PVAc (Lem PVAc Putih)Deskripsi:Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
- Dextone Power Glue (Lem Super)Deskripsi:Lem satu komponen yang mempunyai waktu kering yang sangat cepat. Merekat kuat dan dapat digunakan untuk merekatkan berbagai macam material seperti metal, plastic, porcelain, keramik, kain dan kayu.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.10
- Durability Temperature (°C): 120
- Size (g): 3
- Viscosity (cPs): 40-80
- Dextone Instant Glue (Lem Super)Deskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- UHU Stic Glue (Lem Stik)atribut:
- Color: White; Transparent (After curing/drying)
- Chemical Base: Modified starch
- Acid Free: Yes
- Consistency: Wax-like mass
- Drying Time (s): 45
- PH Value: Approx. 10.5
- Solvent Free: Yes
- Washable: Yes
- ZERUST Anti-Rust BagDeskripsi:-Unlike conventional rust prevention, this bag prevents rust by vaporizing anti-rust component and combining it with the water in the air to create a barrier in the metal surface.-Prevent rust easily simply by inserting metal products that you do not want to rust, such as silver, into the zipper bag and sealing it.-Protects almost all metal products from rust.-Rust prevention for ferrous and non-ferrous metal.atribut:
- Thickness (mm): 0.08
- Material: Polyethylene (PE)
- Heat Resistance Temperature (°C): 80
- Purpose of Use: Rust prevention for ferrous and non-ferrous metal.
- Rust Prevention Period (years): Up to 2
- MODENA Water Dispenser (Galon Bawah)Deskripsi:Dispenser air dengan desain yang simpel namun elegan.
- monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- ICHINEN Mould Anti Corrosion Agent - Volatile (Pelumas Anti Korosi Karat)Deskripsi:Mould Anti Corrosion Agent - VolatileZat anti karat berupa uap.Fitur > Anti karat dengan hasil yang sangat bagus di tempat yang kecil dan sulit karena penguapan (volatility) termasuk tempat yang tidak dapat terkena spray.> Berbeda dari anti korosif oil atau tipe lilin, dapat digunakan untuk Mould tanpa dibersihkan.> Mould dapat digunakan kembali tanpa dibersihkan, hanya diperlukan 2 atau 3 kali percobaan produksi.> Sekali di aplikasikan, pelapis anti karat terbentuk dipermukaan logam sementara molekul uap anti karat bereaksi dengan air dan merubahnya menjadi cairan anti karat untuk mencegah korosi logam.Aplikasi> Anti karat untuk mould injection.> Anti karat untuk menjaga parts logam, dll.atribut:
- Volumetric Capacity: 420 ml
- Kondisi Semi Tertutup: 6 bln ~ 1 th
- Kondisi Tertutup: 1 ~ 2 th
- Ketahanan Suhu: Dibawah 80 Derajat Celcius
- CRC Anti Rust Lubricant Long Life (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:CRC Long Life Anti-Rust Lubricant provides a long term protection to all metals subjected to rust and salt corrosion. It is also an excellent lubricant for extending the life of metal-to-metal sliding surfacesatribut:
- Code: 3097E
- Size (g): 300
- Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Volume (ml): 300
- Dextone Super Gasket Sealant (Lem Gasket)Deskripsi:Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan gasket pada permukaan logam seperti pompa air, kompresor, motor listrik dsb. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan panas tinggi.atribut:
- Color: Grey
- Waktu Pengerjaan: 5-10 menit
- Initial Dry Time: 30 menit
- Perfect Dry Time (hour): 2
- Density (g/mL): 0.85
- Solid Content (%): 30 +/- 2%
- Durability Temperature (°C): 250
Daftar Harga lem silikon tahan air Terbaru October 2026
| Dextone White Glue PVAc (Lem PVAc Putih) | Rp11.900 |
| Dextone Power Glue (Lem Super) | Rp27.900 |
| Dextone Instant Glue (Lem Super) | Rp20.900 |
| Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen) | Rp27.900 |
| UHU Stic Glue (Lem Stik) | Rp11.900 |
| Kenko Glue Stick Pen (Lem Batang) | Rp2.900 |
| ZERUST Anti-Rust Bag | Rp229.900 |
| MODENA Water Dispenser (Galon Bawah) | Rp1.699.900 |
| monotaro.id Lubricant Spray with Nozzle (Pelumas Anti Karat) | Rp41.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/Dextone%20White%20Glue%20PVAc%20(Lem%20PVAc%20Putih)/P102037706-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Power%20Glue%20(Lem%20Super)/hxP102037645-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue%20(Lem%20Super)/P102037669-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Dextone%20Epoxy%20Adhesive%20(Lem%20Epoxy%20Dua%20Komponen)/P102037508-1.jpg)
/3gP101575124-5.jpg)
/P101005461-1.jpg)

/P102169803-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/monotaro_id%20Lubricant%20Spray%20with%20Nozzle%20(Pelumas%20Anti%20Karat)/1iP105478054-5.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/ICHINEN%20Mould%20Anti%20Corrosion%20Agent%20-%20Volatile%20(Pelumas%20Anti%20Korosi%20Karat)/P102125212-1.jpg)
/P102074886-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/Dextone%20Super%20Gasket%20Sealant%20(Lem%20Gasket)/P102037621-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)